3M ITALIA - 3MI7000032494 2802 SOVRAOCCHIALE CON LENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio - Altri
Colore delle lenti - Ambra
Materiale delle lenti - PC (Policarbonato)
Antiappannamento - no
A specchio - no
Confezione
20 PZ
EAN
2000000904030
Codice prodotto
3MI7000032494
Cod. produttore
7000032494
Produttore
3MI
Materiale del telaio:
Altri
Colore delle lenti:
Ambra
Materiale delle lenti:
PC (Policarbonato)
Antiappannamento:
no
A specchio:
no
Colore del telaio:
Altri
I 3M™ serie 2800 sovraocchiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione indossabili sopra gli occhiali da vista con lenti inclinabili e stanghette regolabili in quattro lunghezze. Le solide lenti in policarbonato sono dotate di un rivestimento antigraffio.\nSe desideri un dispositivo di protezione degli occhi da indossare sopra gli occhiali da vista con un'interferenza minima, scegli i 3M™ sovraocchiali di protezione serie 2800. \n\nI nostri sovraocchiali di protezione sono dotati di stanghetteregolabili in quattro lunghezze, per una vestibilità ottimale. Le stanghette morbide e sottili assicurano un'interferenza minima con gli occhiali da vista e le lenti inclinabili offrono una pratica regolazione e comfort.\n\nLe solide lenti in policarbonato garantiscono copertura e campo visivo eccellenti, insieme a un elevato grado di protezione dagli urti. Per una maggiore durata, le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio.


