3M ITALIA - 3MI7000032394 SKE 4F 1+2 TERMIN BT QUADRIP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...35 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento - 35 mm
Temperatura di esercizio - -55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 12 mm
Confezione
80 PZ
EAN
3134375254366
Codice prodotto
3MI7000032394
Cod. produttore
7000032394
Produttore
3MI
Sezione nominale:
1.5...35 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Diametro della calotta prima del restringimento:
35 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
12 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
71 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
15 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
3 mm