3M ITALIA - 3MI7000032383 1900 DUCT TAPE 50MMX50MSILVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Larghezza - 50 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.05 m
Trasparente - no
Confezione
24 PZ
EAN
4046719220205
Codice prodotto
3MI7000032383
Cod. produttore
7000032383
Produttore
3MI
Colore:
Argento
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.05 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
93...93 °C
3M™ Nastro adesivo Value Duct Tape 1900, Argento, 50 mm x 50 m Questo nastro è uno strumento efficace per l'etichettatura quando sono necessarie una tenuta e una resistenza più durevoli rispetto a quelle offerte dai nastri con supporti cartacei o in cellophane. Si strappa facilmente con le mani e il panno di tela consente di eseguire strappi precisi in orizzontale e in verticale facendo pressione. Il nastro si adatta a superfici sagomate o leggermente irregolari nei lavori di sigillatura. Dotare le cassette degli attrezzi del nastro adesivo telato Value Duct Tape 1900 di 3M™, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, consentirà di realizzare un'ampia gamma di applicazioni leggere. Come scegliere il nastro adesivo più adatto: una delle riflessioni più importanti da fare durante la scelta di un nastro adesivo riguarda la sua modalità d'uso. Quando si deve scegliere il nastro adesivo di 3M™ più adatto per un determinato lavoro, occorre tenere in considerazione quanto segue: I nastri maschera per esterni e dalle prestazioni ottimali sono i migliori nella classe di nastri per usi interni ed esterni, garantendo una rimozione pulita e una resistenza all'azione degli agenti atmosferici a lungo termine. I nastri adesivi multiuso ultraresistenti offronoprestazioni affidabili per applicazioni industriali, di manutenzione e costruzione impegnative. I nastri adesivi multiuso offrono una serie di opzioni efficaci ed economiche per applicazioni più leggere e generiche, come lavori di fasciatura, sigillatura, tenuta e identificazione. Robustezza, resistenza all'umidità, resistenza all'abrasione, resistenza al calore e rimozione pulita influiscono sull'efficacia di qualsiasi nastro adesivo. Due dei tre fattori chiave che determinano tali caratteristiche sono il supporto e l'adesivo. Più il supporto è sottile, maggiori saranno la forza di tensione (la resistenza alla tensione di rottura), la resistenza all'abrasione e la resistenza all'umidità fornite. Un adesivo in gomma sintetica o a base di gomma fornisce un'aderenza istantanea e salda e una tenuta a lunga durata, anche in condizioni di umidità. Infine, il caratteristico panno di tela laminato, tra il supporto e l'adesivo, garantisce un'ulteriore robustezza e consente di eseguire strappi precisi in orizzontale e in verticale. Un ultimo elemento, spesso trascurato, riguardo tutti i nastri in generale, consiste nel fatto che è necessario conservarli correttamente e che hanno una scadenza. Fenomeni quali l'aderenza non ottimale, il sollevamento, l'arricciamento e la rottura non sono dovuti alla scarsa qualità del nastro, ma al suo utilizzo prolungato o a una sua conservazione inadeguata. In tutti i casi, occorre prestare particolare attenzione nella lettura delle informazioni dei prodotti. In particolare, le specifiche relative al nastro 's devono essere prese in considerazione rispetto all'attività da svolgere per ottenere risultati ottimali e con un buon rapporto qualità/prezzo.