3M ITALIA - 3MI7000031760 SDR 0 9 WIRE MARKER TAPE NUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore - Bianco
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2500 mm
Confezione
50 PZ
EAN
7449076883569
Codice prodotto
3MI7000031760
Cod. produttore
7000031760
Produttore
3MI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Colore:
Bianco
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2500 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Rotolo di ricambio nastro marcatore filo 3M™ ScotchCode™ Il nastro SDR può essere utilizzato per le seguenti applicazioni in presenza di temperature comprese tra -40 °C e 121 °C: Marcatura di tutti i tipi di fili e cavi, tra cui quello di alimentazione, controllo, fibra ottica, elettronico, telecomunicazioni e strumentazione








