3M ITALIA - 3MI7000031344 SCOTCH 22 19X33X0 25 NASTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.25 mm
Confezione
48 PZ
EAN
8001021783783
Codice prodotto
3MI7000031344
Cod. produttore
7000031344
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.25 mm
Lunghezza:
33 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Scotch™ 22 Nastro elettrico in vinile 19mm x 33m Il nastro isolante in vinile Scotch® Heavy Duty 22 è progettato per applicazioni di isolamento ultraresistenti che richiedono una maggiore forza meccanica e resistenza all'abrasione. Omologato UL per isolamento elettrico fino a 600 volt e 80 °C. Ignifugo UL 510.