pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000028852 471 NASTRO IN PVC GIALLO 50M

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 50 mm

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 24 PZ

EAN

7449073087892

Codice prodotto

3MI7000028852

Cod. produttore

7000028852

Produttore

3MI

Colore:

Giallo

Larghezza:

50 mm

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

33 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

3M™ Nastro per marcatura di sicurezza e corsia 471, Giallo, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, 24 per confezione Il nastro in vinile 3M™ 471 aderisce a contatto a una grande varietà di superfici per un'applicazione veloce, senza gocciolamento o necessità di asciugatura o pulitura, e viene rimosso in modo pulito, senza lasciare residui appiccicosi. Il nastro in vinile è altamente conformabile, il che lo rende facile da applicare ad aree curve nonché a superfici ruvide o irregolari. Disponibile in molti colori caratteristici, il nastro in vinile 3M™ 471 può essere utilizzato con temperature da 4 a 77°C. I nastri in vinile vengono utilizzati per contrassegnare in modo chiaro le corsie, i corridoi e le aree pericolose o ad accesso vietato in fabbriche, magazzini e ospedali. L'utilizzo di nastro in vinile per contrassegnare le corsie invece della vernice elimina la necessità di ventilare i solventi e, poiché i nastri in vinile possono essere rimossi in modo veloce e pulito, essi rappresentano inoltre un'alternativa più veloce, più versatile e meno costosa rispetto alla vernice. Questi solidi nastri vengono inoltre utilizzati per la manutenzione e le riparazioni automobilistiche, l'edilizia, il settore marino, i veicoli commerciali e altri settori industriali.