3M ITALIA - 3MI7000028044 500025 FILAUTO OSCURSPEEDG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000902586
Codice prodotto
3MI7000028044
Cod. produttore
7000028044
Produttore
3MI
I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando le gamme di livelli di gradazione scuri 5, 8-13 e le modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.\nPer un filtro auto-oscurante con sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) da utilizzare con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, utilizzare i filtri auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100. È realizzato per il saldatore professionista e offre un'area di visualizzazione di 73 mm x 107 mm, adatta per la maggior parte dei processi di saldatura ad arco come MMA, MIG/MAG, TIG e saldatura al plasma.\n\nIl filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continua la tradizione di straordinaria qualità ottica dei filtri auto-oscuranti 3M™, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione del filtro. Con una vasta gamma di impostazioni disponibili, l'utente può selezionare la modalità giusta per ogni attività. Questo può aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la qualità di ogni saldatura. I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per l'uso con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. \n\nLa funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Il filtro auto-oscurante presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per saldature a punti riduce inoltre l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro. \n\nAlcuni modelli includono la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, che consente a chi li indossa di riconoscere i colori più facilmente. Per ottenere una grande chiarezza prima, durante e dopo la saldatura.


