3M ITALIA - 3MI7000009141 1183 TAPE EMC LO1 5842MMX16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Altri 
- Materiale - Altri 
- Spessore - 0.036 mm 
- Lunghezza - 16.5 m 
- Trasparente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000000902319
Codice prodotto
3MI7000009141
Cod. produttore
7000009141
Produttore
3MI
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Spessore:
0.036 mm
Lunghezza:
16.5 m
Trasparente:
no
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame stagnato 3M™ 1183 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Il nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1183 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Questo nastro è stagnato, il che lo rende resistente all'ossidazione e facilita la saldatura al supporto. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


