3M ITALIA - 3MI7000007286 SCOTCH 23 19X9X0 75 NASTRO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Spessore - 0.76 mm
Lunghezza - 0.0091 m
Confezione
1 PZ
EAN
7891040003860
Codice prodotto
3MI7000007286
Cod. produttore
7000007286
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
0.0091 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì
Nastro isolante Scotch® 23, 19 mm x 9,15 m Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.