3M ITALIA - 3MI7000005800 558 S/LOK BULK 500/BAG 5000/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max numero di conduttori collegabili - 2
Riempito con grasso anticorrosione - no
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no
Confezione
5000 PZ
EAN
7449078864498
Codice prodotto
3MI7000005800
Cod. produttore
7000005800
Produttore
3MI
Max numero di conduttori collegabili:
2
Riempito con grasso anticorrosione:
no
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):
no


