3M ITALIA - 3MI7000001960 SJ 3560 25MMX457MT TRANSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25.4 mm
Confezione
2 PZ
EAN
7449075216290
Codice prodotto
3MI7000001960
Cod. produttore
7000001960
Produttore
3MI
Larghezza:
25.4 mm
3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3560, Trasparente, 25 mm x 45.7 m, 5.7, Pacchetti doppi Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3551 di 3M™ resiste alle alte temperature fino a 93 °C ed è indicato per applicazioni in ambientiinterni ed esterni. Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3560 di 3M™ è idoneo per l'utilizzo con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro e materie plastiche a elevata energia superficiale (acrilico, policarbonato, ABS) e può essere aperto e chiuso 1000 volte.


