3M ITALIA - 3MI7000001953 BUMPON SJ 5076 BLACK PZ 3000 - 7000001953

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Tipo di fissaggio - Altro
Confezione
3000 PZ
EAN
2000000901930
Codice prodotto
3MI7000001953
Cod. produttore
7000001953
Produttore
3MI
Tipologia:
Cilindrico
Tipo di fissaggio:
Altro
3M™ Bumpon™ Protective Product SJ5076 è un paracolpi in gomma autoadesiva progettato per essere utilizzato come piedino, stopper e distanziatore. La versione cilindrica con superficie piana al top offre eccellente capacita' di carico e ottime performanceanti-scivolo. Nero, 8 mm larghezza x 2,8 mm altezza.\nI prodotti di protezione 3M™ Bumpon™ SJ5076 neri, in confezioni da 3.000 pezzi, possono essere usati come piedini, stopper e distanziatori, a casa o al lavoro. Questi paracolpi neri in gomma uretanicasono privi di plastificanti, sono autoadesivi, hanno un'elevata forza antiscivolo e non graffiano né macchiano le superfici.La forma cilindrica con parte superiore piatta, con larghezza di 8 mm e altezza di 2,8 mm, offre eccellente capacità di carico e ottime prestazioni antiscivolo.Sono facili da applicare grazie agli adesivi a pressione 3M e non si spaccano né si induriscono. Riducono le vibrazioni e il rumore di piccoli elettrodomestici, mobili o apparecchiature elettroniche.Da usare per allineare i quadri e per distanziare i prodotti per le spedizioni. Possono essere attaccati e usati come fermi per antine, coperchi e cassetti oppure ovunque si voglia evitare di sbattere, graffiare, intaccare, rigare, danneggiare, scivolare, vibrare o far rumore. Da applicare come piedini a piccoli elettrodomestici. Mai più graffi, colpi o urti. Ideali per dispositivi elettronici da tavolo o portatili, quadri elettrici, telefoni, tastiere, pedaliere, bilance, orologi, casse altoparlanti, dispenser e computer.


