SIEMENS - SIE3SU11030AB701FA0 Pulsante, illuminato, 22 mm, rotondo, in plastica, trasparente, 1NO+1NC, AC 110 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Neutro
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - sì
Tensione di alimentazione della lampada - 110 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209957336
Codice prodotto
SIE3SU11030AB701FA0
Cod. produttore
3SU11030AB701FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Neutro
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
110 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0