SIEMENS - SIE3SU11020AB303BA0 Pulsante, illuminato, 22 mm, rotondo, in plastica, colore giallo, 1NO, AC/DC 24 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a mollaCaratteristiche principali
- Forma del pulsante - Fungo 
- Colore del pulsante - Giallo 
- Numero di elementi di comando - 1 
- Instabile - sì 
- Tensione di alimentazione della lampada - 24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011209957213
Codice prodotto
SIE3SU11020AB303BA0
Cod. produttore
3SU11020AB303BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0