pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14657U.31 Placca Plana Up 7M champagne

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14657U.31 Placca Plana Up 7M champagne

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Beige

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352790834

Codice prodotto

VIW14657U.31

Cod. produttore

14657U.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

2085 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

2085 mm

Profondità:

9.8 mm

Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, champagne