SIEMENS - SIE3SU11000AB801FA0 Pulsante, 22 mm, rotondo, in plastica, colore grigio, bottone, 1NO+1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a viteMateriale dell'anello frontale:
PlasticaCaratteristiche principali
- Forma del pulsante - Fungo 
- Colore del pulsante - Grigio 
- Numero di elementi di comando - 1 
- Instabile - sì 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011209959248
Codice prodotto
SIE3SU11000AB801FA0
Cod. produttore
3SU11000AB801FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Grigio
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0