SIEMENS - SIE3RT20381KB443MA0 CONTATTORE, AC3:37KW 2NO+2NC DC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
90 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 ACaratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 90 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 36.7749375 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047621010120
Codice prodotto
SIE3RT20381KB443MA0
Cod. produttore
3RT20381KB443MA0
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
90 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.7749375 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 A