SIEMENS - SIE3RT20161MB410KT0 Contattore dinterfaccia, AC-3e, 9 A/4 kW/400 V, a 3 poli, DC 24 V, 1NO, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 ACaratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209847293
Codice prodotto
SIE3RT20161MB410KT0
Cod. produttore
3RT20161MB410KT0
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A