SIEMENS - SIE3RT20453KB40 CONTS3 37KW 1L+1R 24VDC + VAR. ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
125 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 ACaratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 125 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 44129.924999999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4047621026978
Codice prodotto
SIE3RT20453KB40
Cod. produttore
3RT20453KB40
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
125 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44129.924999999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
66 A