SIEMENS - SIE5SL43637 Interruttore magnetotermico 400 V 10 kA, a 3 poli, C, 63 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
63 ACaratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 3 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 63 A 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4001869440590
Codice prodotto
SIE5SL43637
Cod. produttore
5SL43637
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C