ZOTUP SRL - ZOT318009 S-F 1/48 POE+ SPD PER CABLAGGIO CAT 6A - 318009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
Tensione permanente DC max. - 58 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 1 kA
Corrente di carico nominale - 1 A
Livello di protezione filo/filo - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321433
Codice prodotto
ZOT318009
Cod. produttore
318009
Produttore
ZOT
Tensione nominale DC:
48...48 V
Tensione permanente DC max.:
58 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
1 kA
Corrente di carico nominale:
1 A
Livello di protezione filo/filo:
120 V
Livello di protezione filo/terra:
120 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
120 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
120 V
Frequenza:
500...500 MHz
Frequenza limite:
500 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
RJ45
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no


