pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT302524 S-AS 2 24/1 SPD PER SEGNALE 24 V DC 5A - 302524

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT302524 S-AS 2 24/1 SPD PER SEGNALE 24 V DC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 18...18 V

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione permanente DC max. - 29 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2 kA

  • Corrente di carico nominale - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321327

Codice prodotto

ZOT302524

Cod. produttore

302524

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

18...18 V

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione permanente DC max.:

29 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2 kA

Corrente di carico nominale:

5 A

Livello di protezione filo/filo:

51 V

Livello di protezione filo/terra:

51 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

51 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

51 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Morsetto

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

S-AS 2 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato in serie a circuiti di segnale di apparecchiature a basso livello di ?resistibilita?. Caratteristiche e vantaggi La protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende particolarmente idoneo per la protezione di circuiti di segnale con massa elettronica a terra; Protezione da sovratensioni per scariche indirette; Il collegamento a terra e effettuato con i morsetti a vite PE; Elevato livello di protezione (Up molto bassa); E idoneo all'installazione alle interfacce 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine; Il comportamento dell?SPD, in caso di fine vita, e in corto circuito;