pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT249598 CP 8 CONNETTORE A FORCHETTA 8P 16 MM2 - 249598

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT249598 CP 8 CONNETTORE A FORCHETTA 8P 16 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di connessione

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320832

Codice prodotto

ZOT249598

Cod. produttore

249598

Produttore

ZOT

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di connessione

Materiale:

Rame

CP 8 e un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 8 puo essere montato sui terminali di fase / neutro / terra. Caratteristiche e vantaggi CP e un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD. Nel sistema TT puo essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.