ZOTUP SRL - ZOT244100 PROTECTION BOX TN 40 FF SPD T1 E T2 E T - 244100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
corrente impulsiva (10/350) - 10 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 335 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321846
Codice prodotto
ZOT244100
Cod. produttore
244100
Produttore
ZOT
Numero di poli:
4
corrente impulsiva (10/350):
10 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
335 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Dimensione:
Altro
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65