ZOTUP SRL - ZOT219384 ILF 4P 80 SPD T3 FILTRO 80 A TN - 219384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione permanente AC max. - 480 V
Corrente di carico nominale - 80 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 3 kA
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE) - 12 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320979
Codice prodotto
ZOT219384
Cod. produttore
219384
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione permanente AC max.:
480 V
Corrente di carico nominale:
80 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
12 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Numero di poli:
4
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 3:
sì
Con filtro anti-interferenze:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20