pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 SPD T1, T2 E T3 FILTRO 250 A - 219374

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 SPD T1, T2 E T3 FILTRO 250 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Corrente nominale di carico - 250 A

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Livello di protezione - 1 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 570 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320955

Codice prodotto

ZOT219374

Cod. produttore

219374

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

400 V

Corrente nominale di carico:

250 A

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Livello di protezione:

1 kV

Tensione massima continuativa AC:

570 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

25 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):

50 kA

Classe di prova tipo 3:

no

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.3 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

120 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

ILF 4P 250 e un SPD con dieci modi di protezione, per la protezione da scariche dirette ed indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi trifase con neutro tipo TN per la protezione di ControlRooms, Data Center o CED. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I, II, III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1, 2, 3 secondo EN 61643-11 (2012-10); Sebbene un induttore speciale assicura una effettiva capacita di attenuazione alle interferenze in alta frequenza, l'energia dissipata per l'inserzione dello scaricatore e trascurabile se comparata a quella equivalente di un trasformatore di isolamento.