pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT216110 L 13/60 PV Y 1000 FF SPD T1 E T2 IIMP 5 - 216110

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT216110 L 13/60 PV Y 1000 FF SPD T1 E T2 IIMP 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC -

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321259

Codice prodotto

ZOT216110

Cod. produttore

216110

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

2

corrente impulsiva (10/350):

5 kA

Tensione permanente DC max.:

1000 V

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. tensione PV:

1000 V

Livello di protezione:

4.2 kV

Livello di protezione (DC+ - DC-):

4.2 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

4.2 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

1 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 13/60 PV Y 1000 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione per impianti fotovoltaici che fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato vicino all'inverter PV, vicino al generatore PV e/o nelle cassette di stringa. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Tipo 1 e Tipo 2 secondo IEC 61643-31 Ed. 1 (2018-01) e EN 61643-31 (2019-05); Elevata corrente di corto curcuito senza fusibile di protezione di back-up sino a Iscpv = 1000 A secondo IEC 61643-31; Elevata corrente di corto circuito senza fusibile di protezione di back-up, con test addizionali basati su IEC/EN 61643-11; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione; Scaricatori con differente capacita di scarica e max tensione continuativa sono fornibili su richiesta.