pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT215141 L 25/100 230 T FF 3+1 SPD T1 E T2 TT - 215141

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT215141 L 25/100 230 T FF 3+1 SPD T1 E T2 TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321419

Codice prodotto

ZOT215141

Cod. produttore

215141

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

335 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-N:

1.7 kV

Livello di protezione L-PE:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

8 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 25/100 230 t ff 3+1 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, assemblato e pronto per il montaggio, di tipo a limitazione e commutazione, fornisce dieci modi di protezione, per circuiti trifase con neutro a 230/400 V. Tipicamente installato nei sistemi TT con modalita di inserzione tipo CT2 (3+1) secondo la norma HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.