pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT215130 L 25/100 230 T FF 3 SPD T1 E T2 TN - 215130

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT215130 L 25/100 230 T FF 3 SPD T1 E T2 TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890321396

Codice prodotto

ZOT215130

Cod. produttore

215130

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

3

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

335 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.7 kV

Livello di protezione L-PE:

1.7 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

6 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 25/100 230 t ff 3 e uno scaricatore di sovratensioni tripolare, assemblato e pronto per il montaggio, di tipo a limitazione, fornisce sei modi di protezione, per circuiti trifase a 230/400 V in sistemi TN. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT). Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); L 25/100 230 t ff 3 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione dagli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; La corrente impulsiva e ripartita su due rami indipendenti, ciascun ramo ha il proprio disconnettore e indicatore di stato; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.