pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT206300 I 52 N-PE SPD T1 E T2 IIMP E IN 52 KA T - 206300

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT206300 I 52 N-PE SPD T1 E T2 IIMP E IN 52 KA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320726

Codice prodotto

ZOT206300

Cod. produttore

206300

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

52 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

0.1 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

I 52 N-PE e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in sistemi TT tra il conduttore di neutro N e quello della terra di protezione PE, dove la connessione di tipo CT2 (3+1 o 1+1) e richiesta secondo HD 60364-5-534. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); I 52 N-PE e un SPD basato su tubo a scarica di gas (GDT) per la protezione di installazioni BT contro gli effetti delle scariche dirette e indirette; Capacita di scarica all'impulso 52 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di 52 kA 8/20 ?s; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?. E associabile agli scaricatori tipo L 25/100 230 t ff e IA 25 230 quando in esecuzione monofase e agli scaricatori tipo L 13/40 e L 7/30 in esecuzione monofase e trifase in sistemi 230/400 V TT.