ZOTUP SRL - ZOT204121 L 13/40 230 FF 1+1 SPD T1 T2 IIMP 13 KA - 204121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320672
Codice prodotto
ZOT204121
Cod. produttore
204121
Produttore
ZOT
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di poli:
2
corrente impulsiva (10/350):
13 kA
Tensione permanente AC max.:
335 V
Tensione nominale AC:
230 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20