pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT204100 L 13/40 230 FF SPD T1 E T2 IIMP 13 KA TT - 204100

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT204100 L 13/40 230 FF SPD T1 E T2 IIMP 13 KA TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320658

Codice prodotto

ZOT204100

Cod. produttore

204100

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

13 kA

Tensione permanente AC max.:

335 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 13/40 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione con un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto per esempio in quadri di di distribuzione principali (QGBT), in sistemi TN o in sistemi TT in combinazione con SPDtipo N-PE modelli I 100, I 52 e connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1). Caratteristiche e vantaggi L 13/40 230 ff e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Limitazione disovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; Tenuta al corto circuito di 100 kA eff con massimo fusibile di protezione; Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.