pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT203140 IA 25 230 4 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA - 203140

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT203140 IA 25 230 4 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320597

Codice prodotto

ZOT203140

Cod. produttore

203140

Produttore

ZOT

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione permanente AC max.:

255 V

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

2 kV

Livello di protezione L-PE:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

8 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

IA 25 230 4 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione tetrapolare, assemblato e pronto per il montaggio, fornisce dieci modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione principale (QGBT) per circuiti trifase con neutro a 230/400 V, in sistemi TN-S. Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); IA 25 230 4 e un SPD a commutazione basato su unospinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette; Capacita di scarica all'impulso 25 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di 25 kA 8/20 ?s; Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete); Indicatore di stato a LED colore verde; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.