pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT203100 IA 25 230 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA TT - 203100

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT203100 IA 25 230 SPD T1 E T2 IIMP E IN 25 KA TT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Livello di protezione - 2 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320566

Codice prodotto

ZOT203100

Cod. produttore

203100

Produttore

ZOT

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Livello di protezione:

2 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-PE:

2 kV

Livello di protezione N-PE:

2 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Dimensione:

2 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

IA 25 230 e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione con un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52 e con connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1). Caratteristiche e vantaggi Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); IA 25 230 e un SPD a commutazione basato su uno spinterometro autoestinguente per la protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette di utenze BT; Capacita di scarica all'impulso 25 kA 10/350 ?s; Corrente nominale di scarica di 25 kA 8/20 ?s; Elevata capacita di auto estinzione della corrente seguente di rete 16 kA eff (Capacita d'estinzione corrente seguente di rete); Indicatore di stato a LED colore verde; La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.