pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328804 COMFOPIPE ADATTATORE PER ZEHNDER COMFOAI - 990328804

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328804 COMFOPIPE ADATTATORE PER ZEHNDER COMFOAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Manicotto

  • Materiale - Altro

  • Diametro copertura esterna - 155 mm

  • Diametro nominale - 125 mm

  • Lunghezza - 164 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630015260521

Codice prodotto

ZEH990328804

Cod. produttore

990328804

Produttore

ZEH

Collegamento:

Manicotto

Materiale:

Altro

Diametro copertura esterna:

155 mm

Diametro nominale:

125 mm

Lunghezza:

164 mm

Protezione della superficie:

Altro

Isolato:

sì

Materiale isolante:

Altro

Lunghezza di lavoro:

150 mm

ComfoPipe Adattatore per Zehnder ComfoAir 180-DN125