pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F - 990328698

ZEHNDER GROUP ITALIA
copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990328698 COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale del condotto - 160 mm

  • Pezzo di raccordo di collegamento - sì

  • Protezione della superficie - Altro

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640138047138

Codice prodotto

ZEH990328698

Cod. produttore

990328698

Produttore

ZEH

Materiale:

Plastica

Diametro nominale del condotto:

160 mm

Pezzo di raccordo di collegamento:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Isolato:

sì

Collegamento tubo:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Esteso:

no

Con guarnizione premontata:

no

Lunghezza collegamento inserto 1:

50 mm

Lunghezza di lavoro:

10 mm

Lunghezza collegamento inserto 2:

49.2 mm

Spessore dell'isolamento:

12 mm

Raccordo per canale aeraulico tondo, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990328698 - COMFOPIPE COMPACT DN200 - RACCORDO M-F