pagina iniziale

FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE CONTROLLO CORRENTE PROGRAMMABILE N - 70510240N032

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN70510240N032 RELE CONTROLLO CORRENTE PROGRAMMABILE N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823445076

Codice prodotto

FIN70510240N032

Cod. produttore

70510240N032

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Intervallo di misura corrente:

0.05...16 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

40 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Trasformatore di corrente esterno:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88.8 mm

Profondità:

56.5 mm

Relè controllo corrente Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. intervallo di misura corrente: da 0.05 a 16 A. trasformatore di corrente esterno: sì con morsetti amovibili: no finestra monofase possibile: sì finestra trifase possibile: sì sottocorrente monofase possibile: sì sottocorrente trifase possibile: sì sovracorrente monofase possibile: sì sovracorrente trifase possibile: sì contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no contiene funzione sovracorrente di tensione continua: no funzione finestra di corrente continua: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'eccitazione ammesso: 40 s. min. ritardo all'eccitazione impostabile: 0.1 s. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 30 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.1 s.

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA