pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATU30920050 01 ZU COP SALITA CON FER INS 90 500 10 - U30920050 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATU30920050 01 ZU COP SALITA CON FER INS 90 500 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 10 mm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784081955

Codice prodotto

ZATU30920050 01

Cod. produttore

U30920050 01

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

10 mm

Lunghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

ZU CON COPERCHIO SALITA CON FER INS 90' 500 10