ZAMET SPA - ZATU30920030 01 ZU COP SALITA CON FER INS 90 300 10 - U30920030 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 10 mm
Lunghezza - 600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025784081931
Codice prodotto
ZATU30920030 01
Cod. produttore
U30920030 01
Produttore
ZAT
Grado dell'angolo:
90°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
10 mm
Lunghezza:
600 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Altro


