ZAMET SPA - ZATU30911550 01 ZU CURVA SALITA TRAV 90 150X500 20 - U30911550 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva segmentale
Raggio interno - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025784081924
Codice prodotto
ZATU30911550 01
Cod. produttore
U30911550 01
Produttore
ZAT
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva segmentale
Raggio interno:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
150 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Perforazione laterale:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


