pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATU30840040 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 400 10 - U30840040 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATU30840040 01 ZU COP PIANA CON FER INS 90 400 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 10 mm

  • Lunghezza - 850 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784081887

Codice prodotto

ZATU30840040 01

Cod. produttore

U30840040 01

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

10 mm

Lunghezza:

850 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Altro

ZU CON COPERCHIO PIANA CON FER INS 90' 400 10