pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATU30831550 01 ZU CURVA PIANA TRAV 90 150X500 20 - U30831550 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATU30831550 01 ZU CURVA PIANA TRAV 90 150X500 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva segmentale

  • Raggio interno - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784081863

Codice prodotto

ZATU30831550 01

Cod. produttore

U30831550 01

Produttore

ZAT

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva segmentale

Raggio interno:

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

150 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

ZU CURVA PIANA TRAV 90' 150X500 20