ZAMET SPA - ZATT40130560 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 50X600 - T40130560 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8025784081399
Codice prodotto
ZATT40130560 01
Cod. produttore
T40130560 01
Produttore
ZAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Spessore del materiale:
0 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
30000 mm²
Colore:
Zinco
Con parte superiore:
sì
Qualità del materiale:
Altro