pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT40030760 01 CANALINA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X600 - T40030760 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT40030760 01 CANALINA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 0 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 45000 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56.905 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8025784081245

Codice prodotto

ZATT40030760 01

Cod. produttore

T40030760 01

Produttore

ZAT

Altezza:

75 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

0 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

45000 mm²

Con parte superiore:

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

CANALINA MT.3 + COPERCHIO +5 CERNIERA TER 75X600