pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11321040 01 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 100X400 - T11321040 01

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11321040 01 COP.RACCORDO 4 VIE VAR PIANO 100X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784086820

Codice prodotto

ZATT11321040 01

Cod. produttore

T11321040 01

Produttore

ZAT

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

COPERCHIO RACCORDO 4 VIE CON VARIAZIONE DI PIANO 100X400