ZAMET SPA - ZATT11281050 15 COP.FRONTALE CURVE CON VAR PIANO 100X500 - T11281050 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - Altro
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro e rivestito
Confezione
1 PZ
EAN
8025784079150
Codice prodotto
ZATT11281050 15
Cod. produttore
T11281050 15
Produttore
ZAT
Grado dell'angolo:
Altro
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Lunghezza:
650 mm
Cambio di direzione:
Altro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015


