pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11251030 03 CURVA 90 SX SAL VAR PIANO 100X300 - T11251030 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11251030 03 CURVA 90 SX SAL VAR PIANO 100X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784077705

Codice prodotto

ZATT11251030 03

Cod. produttore

T11251030 03

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

100 mm

Colore:

Zinco

Modello della curva:

Curva liscia

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

Altro

CURVA 90' SX SALITA CON VARIAZIONE DI PIANO 100X300