ZAMET SPA - ZATT11220007 01 COP.SUP.CURVA 90 SCEN.DX SX BASE 075 - T11220007 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8025784076197
Codice prodotto
ZATT11220007 01
Cod. produttore
T11220007 01
Produttore
ZAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
205 mm
Cambio di direzione:
Altro
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro


