pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11210505 03 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO 50X 50 - T11210505 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11210505 03 CURVA 90 SX SCEND VAR PIANO 50X 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784075480

Codice prodotto

ZATT11210505 03

Cod. produttore

T11210505 03

Produttore

ZAT

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

CURVA 90' SX SCENDERE CON VARIAZIONE DI PIANO 50X 50