pagina iniziale

ZAMET SPA - ZATT11060060 03 COP.RACC.PIANO T 600 - T11060060 03

ZAMET SPA
copiacopia
ZAMET SPA - ZATT11060060 03 COP.RACC.PIANO T 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025784069823

Codice prodotto

ZATT11060060 03

Cod. produttore

T11060060 03

Produttore

ZAT

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

COPERCHIO RACCORDO PIANO A T 600